BOURNS
SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 5000個入
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:100mW
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62275248
CR0603-FX-6800ELF
65-6979-21
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62275257
CR0603-FX-1004ELF
65-6978-16
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください