曜日別特売

SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入 - BOURNS

Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠

仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6962-55内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62275284CR0603AFX-1000ELF
5,290
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする