VISHAY
SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:± 0.5, ± 1 %●定格電力:1W
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62275309
MCW0612MC6809FP100
65-7027-05
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62275300
MCW0612MC1000FP100
65-7029-54
¥
56,500
取扱い終了
返品不可
62275318
MCW0612MC1501FP100
65-7031-01
¥
32,300
取扱い終了
返品不可
62275327
MCW0612MC1001FP100
65-7030-93
¥
42,800
取扱い終了
返品不可
62275336
MCW0612MC4701FP100
65-7027-06
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください