SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 10個入

SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 - VISHAY

Vishay の幅広い Terminal Thin Film チップ抵抗器は、信頼性、安定性、電力損失、堅牢な設計が重要視される現代的な業務用電力測定電子機器のほとんどの分野で使用されています。抵抗値許容差: ± 0.5 %、± 1 % ± 25 ppm/ K、± 50 ppm/ K の温度係数 定格消費電力: 1.0 W 動作温度範囲: -55 → 175 ℃

仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:± 0.5, ± 1 %●定格電力:1W内容量1セット(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62275650MCW0612MC6809FP10065-6952-69
650
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
62275589MCW0612MC1009FP10065-7030-43
1,260
取扱い終了
返品不可
62275598MCW0612MC1501FP10065-7030-77
730
取扱い終了
返品不可
62275607MCW0612MC4701FP10065-7029-64
720
取扱い終了
返品不可
代引不可
62275616MCW0612MC4700FP10065-7029-49
1,010
取扱い終了
返品不可
62275625MCW0612MC4709FP10065-7029-78
650
取扱い終了
返品不可
62275634MCW0612MC1000FP10065-7030-80
1,270
取扱い終了
返品不可
62275659MCW0612MC1003FP10065-7031-69
580
取扱い終了
返品不可
62275668MCW0612MC2002FP10065-7031-62
650
取扱い終了
返品不可
62275677MCW0612MC2000FP10065-7027-96
640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする