VISHAY
SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 5000個入
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1W
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62275720
NCW0612MC3907FP500
65-6948-01
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62275686
NCW0612MC5607FP500
65-6946-88
¥
246,000
取扱い終了
返品不可
62275695
NCW0612MC4707FP500
65-6952-11
¥
246,000
取扱い終了
返品不可
62275704
NCW0612MC6807FP500
65-6952-19
¥
205,000
取扱い終了
返品不可
62275729
NCW0612MC1207FP500
65-6946-86
¥
183,000
取扱い終了
返品不可
62275738
NCW0612MC1507FP500
65-6946-49
¥
246,000
取扱い終了
返品不可
62275747
NCW0612MC3307FP500
65-6946-57
¥
183,000
取扱い終了
返品不可
62275756
NCW0612MC8207FP500
65-6946-75
¥
208,000
取扱い終了
返品不可
62275765
NCW0612MC1807FP500
65-6946-89
¥
207,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください