曜日別特売

SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 5000個入 - VISHAY

Vishay の許容電力定格の低抵抗 Terminal Thin Film チップ抵抗器で、サイズ 0612 で最大 1 W の主な用途には、車載用電子機器や産業用機器(負荷抵抗器など)のパワーエレクトロニクスなどがあります。温度係数: ± 50 ppm/ K 動作温度範囲: -55 → 175 ℃ 抵抗値許容差: ± 1 %

仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1W内容量1セット(5000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62275774NCW0612MC2207FP50065-6947-88
183,000
取扱い終了
返品不可
62275790NCW0612MC2707FP50065-6946-90
207,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする