SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W

SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W - VISHAY
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125W内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62275826TNPU080510K0AWEN0065-6948-90
960
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
62275835TNPU08052K00AWEN0065-6950-24
850
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
62275844TNPU08051K00AWEN0065-6950-25
850
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
62275860TNPU080520K0AWEN0065-6947-06
1,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする