曜日別特売

SMDレジスタ 1.02kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 10個入

SMDレジスタ 1.02kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 10個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B
パナソニック0.1 W ERAシリーズ0.1 % 15 ppm、330 → 7.5 kΩ
パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。
特長と利点:
AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さ

仕様●抵抗:1.02kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±15ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7165-14内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62276228ERA3APB1021V
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする