曜日別特売

SMDレジスタ 1.24kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

SMDレジスタ 1.24kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 - YAGEO
5/24より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.24kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6997-28内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62276508RT0603BRD071K24L
160
159
値下げ
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする