5/24より値下げ!現場を応援
YAGEO
SMDレジスタ 1.24kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62276508
品番
RT0603BRD071K24L
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
値下げ
¥
159
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.24kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-6997-28