SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A
0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)
パナソニック製のERAシリーズの金属皮膜抵抗器は高い信頼性を発揮し、高い温度と湿度でも安定します。 優れた線形性と低ノイズを備えたERA皮膜抵抗器は高精度で、抵抗に対する温度係数が小さく、抗値許容差も小さいです。 ERA皮膜抵抗器はAE

仕様●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-07内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62276666ERA3AEB122V
110
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする