曜日別特売

SMDレジスタ 1.2Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入

SMDレジスタ 1.2Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144
2512型低抵抗抵抗器 - 1 %
パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。
AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。
用途
これらの電流検出抵抗器はAEC

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7061-89内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62076990ERJ1TRQF1R2U
158,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする