曜日別特売

SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B
パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ
パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。
AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線

仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62077297ERA6AEB152V
160
159
175(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする