曜日別特売

SMDレジスタ 1.5kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入

SMDレジスタ 1.5kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range
The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures
This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives

仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7043-05内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62077367RQ73C2B1K5BTDF
2,840
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする