SMDレジスタ 100mΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

SMDレジスタ 100mΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144
0603型ERJL03シリーズ - 1%
パナソニックのERJ L03厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ L03抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、47~100 mの低い抵抗値を備えています。
AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適

仕様●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJL03●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7203-05内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62078977ERJL03KF10CV
590
589
648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする