曜日別特売

SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入

SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B
0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (0 Ω → 1 kΩ)
パナソニックERJ 2RRK 0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。
フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装

仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7172-88内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62079187ERJ2RKF1000X
290
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする