曜日別特売

SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 - YAGEO

Yageo 10kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62079887RT0402BRC0710KL65-6988-29
760
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
62079896RT0402BRB0710KL65-7009-42
960
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
62079905RT0402BRD0710KL65-6995-69
150
149
164(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする