VISHAY
SMDレジスタ 10kΩ 0402(1005M)0.1W 1セット(100個入)
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7168-16
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62080054
MCS04020C1002FE000
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください