YAGEO
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62080070
RT0603BRD0710KL
65-6990-47
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62080079
RT0603BRE0710KL
65-6997-07
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください