曜日別特売

SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 - KOA

KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-42内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080088RN73R1JTTD1002B10
1,470
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする