YAGEO
SMDレジスタ 10mΩ 0603 1608M 0.5W 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-6990-71
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62080596
PE0603FRE570R01L
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください