SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.25W 1セット 10個入

SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.25W 1セット 10個入 - YAGEO

10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - 鉛フリー終端の低 TCR です。鉛フリー終端の製品は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 高い定格電力でコンポーネント及び機器の信頼性を高めています 低抵抗と狭い許容差で、電流検出に適しています 低熱 EMF< (1uV/ ℃ ) 低インダクタンス<: 0.5 uH ( 10 MHz )

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6989-33内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080630PE0805FRF7W0R01L
740
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする