SMDレジスタ 10mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入

SMDレジスタ 10mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B
1206型ERJ8BWシリーズ - 5%
パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10

仕様●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-31内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080718ERJ8BWJR010V
510
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする