SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入

SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 - KOA
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7081-32内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080998SG73P1JTTD10R0F
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする