SMDレジスタ 12.1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

SMDレジスタ 12.1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A
パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器
パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境

仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:12.1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7063-09内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62081585ERA2AEB1212X
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする