SMDレジスタ 12.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

SMDレジスタ 12.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A
0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)
パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備え

仕様●抵抗:12.1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6913-97内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62081646ERA6AEB1212V
110
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする