VISHAY
SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W
仕様
●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25W
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62081768
TNPU12062K00AWEN00
65-6949-30
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62081777
TNPU120620K0AWEN00
65-6949-29
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62081786
TNPU12064K99AWEN00
65-6946-68
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください