VISHAY
SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25W
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62081820
TNPU1206500RAWEN00
65-6948-12
¥
678,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62081829
TNPU12061K00AWEN00
65-6946-79
¥
678,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください