SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 - YAGEO
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W内容量1セット(100個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62082048RC1206FR-0739KL65-7004-84
230
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082057RC1206FR-07100RL65-7004-27
260
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082066RC1206FR-07180KL65-6983-13
310
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082075RC1206FR-0715KL65-6997-34
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082084RC1206FR-07200KL65-6989-32
290
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082100RC1206FR-071K2L65-7009-95
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082109RC1206FR-0715RL65-6983-12
230
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082118RC1206FR-07221RL65-7004-86
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082127RC1206FR-072RL65-6984-29
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082136RC1206FR-0733RL65-6998-65
260
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082145RC1206FR-0720KL65-6985-60
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082154RC1206FR-0720RL65-6983-81
210
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082170RC1206FR-071K1L65-6992-83
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082179RC1206FR-07300RL65-6999-23
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082188RC1206FR-072K7L65-7003-31
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082197RC1206FR-0718RL65-6991-25
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082206RC1206FR-07220KL65-6998-67
310
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082215RC1206FR-07390RL65-7007-53
290
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082224RC1206FR-071M5L65-6983-05
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082240RC1206FR-0733KL65-7006-79
230
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082249RC1206FR-071K5L65-6983-35
230
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082258RC1206FR-071K3L65-7005-57
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする