YAGEO
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入
1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 M Ω → 10 M Ω )
5000 本リールで販売
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
アズワン品番
65-6990-37
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62082538
RC1206FR-072ML
¥
7,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください