VISHAY
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5W 1セット 10個入
Vishay の中電力厚膜チップ抵抗器シリーズは、標準的なチップ抵抗器に比べて定格電力と動作電圧が高く、次の大型標準抵抗器に代わる機能を提供します。定格電力の向上 動作電圧の向上
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62082915
RCC120610K0FKEA
65-6975-08
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082924
RCC12064K70FKEA
65-7042-30
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082940
RCC120647R0FKEA
65-6978-42
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082958
RCC12061K00FKEA
65-6977-99
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082976
RCC1206470RFKEA
65-6974-43
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082985
RCC1206499RFKEA
65-6974-58
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082994
RCC12062K00FKEA
65-6975-06
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62083010
RCC120622R0FKEA
65-7043-08
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62083019
RCC120647K0FKEA
65-6974-49
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082949
RCC12062K20FKEA
65-7041-52
¥
160
取扱い終了
返品不可
62082967
RCC12064R70FKEA
65-6974-46
¥
420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください