BOURNS
SMDレジスタ 1206 3216M 500mW 1セット 500個入
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様
●入数:1テープ(500個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.01%●定格電力:500mW
アズワン品番
65-6979-75
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62083125
CRM1206AFX-1R00ELF
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください