SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、150、000 Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 1

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7075-21内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62084595ERJH3EF1503V
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする