YAGEO
SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 W
アズワン品番
65-7002-46
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62085076
RC2512JK-07150RL
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください