SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 - YAGEO

Yageo 15kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62085286RT0603BRD0715KL65-6995-89
240
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
62085277RT0603BRE0715KL65-7003-88
280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする