曜日別特売

SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity CRG0805シリーズSMD固定抵抗器
CRG0805 SMD 固定式抵抗器 は、TE Connectivity CRG シリーズに属する製品です。これらはすべて、業界標準の0805パッケージに収容されています。CRG0805デバイスは、1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差が1 %及び5 %となっています。0 Ωリンクも含まれます。 タイプCRG0805厚膜抵抗器は、コンパクトなパッケー

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-95内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62085365CRG0805F15K
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする