Panasonic(パナソニック)
SMDレジスタ 15mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:15mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-6938-63
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62085496
ERJD2DFR015V
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください