釜屋電機
SMDレジスタ 1kΩ 1210 3225M 0.33W 1袋 50個入
JIS C 5201-1:1998
チップ抵抗器 RMC1/4シリーズ(3225サイズ 1%)
抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上
仕様
●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7171-03
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62087465
RMC1/4K102FTE
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください