曜日別特売

SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入

SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入 - KOA

The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material
Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications
It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita

仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:1mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7022-66内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62087788TLR3APDTE1L00F75
180,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする