YAGEO
SMDレジスタ 1Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 10個入
1210 形式 RC1210 シリーズリール
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-7000-27
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62088059
RC1210FR-071RL
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください