曜日別特売

SMDレジスタ 2.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 1000個入

SMDレジスタ 2.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 1000個入 - VISHAY

0603 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器
VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0603パッケージは厚さがわずか0.45 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな

仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:CRCW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6940-41内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62088847CRCW06032R20FKEAHP
14,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする