YAGEO
SMDレジスタ 200kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W
アズワン品番
65-7012-79
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62089748
RC0201FR-07200KL
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください