曜日別特売

SMDレジスタ 200Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 200Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134
1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω)
パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。
AEC-Q200認定 0.5

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJP14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7061-65内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62090028ERJP14F2000U
59,900
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする