BOURNS
SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 4000個入
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。表面実装タイプ 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:250mW
アズワン品番
65-7043-34
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62090089
CR2010-J/-000ELF
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください