VISHAY
SMDレジスタ 2016 0.03W
仕様
●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2016●許容差:5%●定格電力:0.03W
アズワン品番
65-7177-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62090098
CH02016-10RJFT
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください