YAGEO
SMDレジスタ 20mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:20mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-6991-33
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62090369
PE0805FRM470R02L
¥
880
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください