SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.2W 1袋 5個入

SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.2W 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134
0603型耐サージ抵抗器、ERJP03シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.1 kΩ)
パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。
AEC-Q200認定

仕様●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP03●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7207-47内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62090414ERJP03F20R0V
330
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする