YAGEO
SMDレジスタ 20Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
0805 型 RC0805 シリーズリール( 0 → 910 Ω )
ピックアンドプレース機械に適しています 5000 本リールで販売
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W
アズワン品番
65-7003-97
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62090448
RC0805FR-0720RL
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください