曜日別特売

SMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

SMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 - YAGEO

Yageo RC シリーズ 220O は、厚膜プロセスでリードレス終端処理された RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A

仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7008-76内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62090999RC0201FR-07220RL
7,600
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする