曜日別特売

SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 - YAGEO
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7007-63内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091017RC0402FR-07220RL
3,070
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする